Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-18GM-V1 - 121115
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143012114
Réf. Sonepar
01129121115
Réf. Fournisseur
121115
Marque
Pepperl Fuchs
taux de transmission max., lecture:
2 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
2 kBit/s
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre:
18 mm
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
SINGAPOUR


