Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-F15-V1 - 127639
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143013234
Réf. Sonepar
01129127639
Réf. Fournisseur
127639
Marque
Pepperl Fuchs
taux de transmission max., lecture:
2 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
2 kBit/s
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
140 mm
hauteur:
40.5 mm
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
SINGAPOUR


