Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-FP-V1 - 126055

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-FP-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012732

Réf. Sonepar

01129126055

Réf. Fournisseur

126055

Marque

Pepperl Fuchs

taux de transmission max., lecture:

2 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

2 kBit/s

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

80 mm

hauteur:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Tête de lecture écriture 80x80mm RFID 125 kHz M12 4b