Pepperl Fuchs - Identification RFID IPH-L2-V1 - 119321
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011728
Réf. Sonepar
01129119321
Réf. Fournisseur
119321
Marque
Pepperl Fuchs
taux de transmission max., lecture:
2 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
2 kBit/s
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
40 mm
hauteur:
40 mm
indice de protection (IP):
IP67


