Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IPT1-FP - 183956

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPT1-FP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max., lecture - 2 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 2 kBit/s

  • type de tension d'entrée - DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143017058

Réf. Sonepar

01129183956

Réf. Fournisseur

183956

Marque

Pepperl Fuchs

taux de transmission max., lecture:

2 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

2 kBit/s

type de tension d'entrée:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Tête de lecture écriture 80x80mm RFID 125 kHz