Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-12.4 10pcs - 263242

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-12.4 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 6 mm

  • diamètre - 12.1 mm

  • pays de fabrication - SINGAPOUR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043576

Réf. Sonepar

01129263242

Réf. Fournisseur

263242

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

6 mm

diamètre:

12.1 mm

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 10 pièces