Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-16 50pcs - 261617
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 2.9 mm
diamètre - 16 mm
pays de fabrication - MALAISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143043255
Réf. Sonepar
01129261617
Réf. Fournisseur
261617
Marque
Pepperl Fuchs
fréquence:
13.56...13.56 MHz
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
2.9 mm
diamètre:
16 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 50 pièces


