Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-39 - 245788

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC21-39

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 21.5 mm

  • diamètre - 39 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143039852

Réf. Sonepar

01129245788

Réf. Fournisseur

245788

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

21.5 mm

diamètre:

39 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz