Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC22-22CT-T9 - 913213

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC22-22CT-T9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 33 mm

  • hauteur - 15.4 mm

  • profondeur - 50.8 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143057771

Réf. Sonepar

01129913213

Réf. Fournisseur

913213

Marque

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

33 mm

hauteur:

15.4 mm

profondeur:

50.8 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz