Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC33-10 10pcs - 263243

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC33-10 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 4.5 mm

  • diamètre - 10 mm

  • pays de fabrication - SINGAPOUR

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043583

Réf. Sonepar

01129263243

Réf. Fournisseur

263243

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

4.5 mm

diamètre:

10 mm

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz lot de 10 pièces