Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC35-16GK - 254074

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQC35-16GK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 2 mm

  • diamètre - 10 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143041985

Réf. Sonepar

01129254074

Réf. Fournisseur

254074

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

13.56...13.56 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

2 mm

diamètre:

10 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tag lecture écriture RFID 13.56 MHz