Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IQH1-F61-V1 - 204621

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IQH1-F61-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission max., lecture - 26 kBit/s

  • taux de transmission max., écriture - 26 kBit/s

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143024483

Réf. Sonepar

01129204621

Réf. Fournisseur

204621

Marque

Pepperl Fuchs

taux de transmission max., lecture:

26 kBit/s

taux de transmission max., écriture:

26 kBit/s

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

28 mm

hauteur:

12 mm

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Tête de lecture écriture RFID 13.56 MHz M12 4b