Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IUC82-23L50-M-FR1 500pcs - 319887

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IUC82-23L50-M-FR1 500pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur - 1.5 mm

  • profondeur - 50 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143052912

Réf. Sonepar

01129319887

Réf. Fournisseur

319887

Marque

Pepperl Fuchs

largeur:

22.5 mm

hauteur:

1.5 mm

profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tag lecture écriture RFID 865 ... 868 MHz lot de 500 pièces