Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4012-0KB00-1CC0-PF - 552291
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
type d'interface - sans
SIL conformément à IEC 61508 - sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
résistant à l'épreuve de la pression - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143232192
Réf. Sonepar
01129552291
Réf. Fournisseur
552291
Marque
Pepperl Fuchs
matériau du boîtier/corps:
autre
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


