Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4013-0KA00-PF - 552302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 5 mm
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - AC
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143198238
Réf. Sonepar
01129552302
Réf. Fournisseur
552302
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...265 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


