Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4013-3KB00-PF - 552301
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - autre
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143097166
Réf. Sonepar
01129552301
Réf. Fournisseur
552301
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
autre
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
69 mm
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
300 mA
tension d’alimentation:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...320 V
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


