Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4022-3KB00-PF - 552088
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 4 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143331888
Réf. Sonepar
01129552088
Réf. Fournisseur
552088
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
4 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
15...34 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
15...34 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
20...265 V
fréquence de commutation:
900 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE


