Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4023-0KB00-1AF0-PF - 552317

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4023-0KB00-1AF0-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type d'interface - sans

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

  • résistant à l'épreuve de la pression - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143232222

Réf. Sonepar

01129552317

Réf. Fournisseur

552317

Marque

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

autre

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif