Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4023-3KB60-PF - 552315

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4023-3KB60-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type d'interface - sans

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

  • résistant à l'épreuve de la pression - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143198252

Réf. Sonepar

01129552315

Réf. Fournisseur

552315

Marque

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

autre

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif