Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4024-3KB00-PF - 552356

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC 3RG4024-3KB00-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - AC

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143165643

Réf. Sonepar

01129552356

Réf. Fournisseur

552356

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

AC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...265 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif