Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBB4-12GM65-US-V12 - 197867

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBB4-12GM65-US-V12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143021840

Réf. Sonepar

01129197867

Réf. Fournisseur

197867

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur 1/2 pouce

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

82 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif M12 4mm AC/DC 2 fils NO 1/2"-20 UN

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs