Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN15-18GM60-US-V12 - 198084
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 18 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143022007
Réf. Sonepar
01129198084
Réf. Fournisseur
198084
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
18 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur 1/2 pouce
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
70 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


