Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN30-FPS-UU - 236514

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN30-FPS-UU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 30 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143035472

Réf. Sonepar

01129236514

Réf. Fournisseur

236514

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

30 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

41 mm

longueur du capteur:

77 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

20...265 V

fréquence de commutation:

25 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif 60x77mm 30mm 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. NO ou NC bornier PE