Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN40-U4-UU - 248047

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NBN40-U4-UU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143040292

Réf. Sonepar

01129248047

Réf. Fournisseur

248047

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

40 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

118 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif 40x40x118 40mm 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. NO ou NC bornier PE

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs