Pepperl Fuchs - Inductifs AC/DC NJ2-PD-US-4.562-V93 - 906644

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - connecteur 7/8 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143231218
Réf. Sonepar
01129906644
Réf. Fournisseur
906644
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur 7/8 pouce
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
34.5 mm
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


