Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs AC NBB10-30GM50-WS-V93 - 801697

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC NBB10-30GM50-WS-V93

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055647

Réf. Sonepar

01129801697

Réf. Fournisseur

801697

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur 7/8 pouce

type de tension:

AC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

50 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

20...253 V

fréquence de commutation:

20 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif M30 10mm 20-253 Vac NO

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs