Pepperl Fuchs - Inductifs AC NCN50-FP-W-P1 - 130546
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 50 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143014163
Réf. Sonepar
01129130546
Réf. Fournisseur
130546
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
50 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension:
AC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
80 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
500 mA
tension d’alimentation:
20...253 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20...253 V
pays de fabrication:
INDONESIE
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


