Non retournable

Pepperl Fuchs - Inductifs AC NJ2-12GM50-WO - 026574

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs AC NJ2-12GM50-WO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143002474

Réf. Sonepar

01129026574

Réf. Fournisseur

026574

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

AC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

17 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

20...253 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20...253 V

pays de fabrication:

INDONESIE

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M12 2mm 20-253 Vac NC

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs