En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs autres IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009 - 70109009

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs autres IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 12 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143429004

Réf. Sonepar

01129004013

Réf. Fournisseur

70109009

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

12 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

longueur du capteur:

60 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

chromé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M12 analogique 1-5 mA/ 0-5 V M12 4b