Pepperl Fuchs - Inductifs autres NBB10-30GK60-AR-1M - 904966
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 10 mm
finition de la sortie de commutation - contact de relais
finition de la fonction de commutation - contact inverseur
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143196944
Réf. Sonepar
01129904966
Réf. Fournisseur
904966
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
10 mm
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
60 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


