Pepperl Fuchs - Inductifs autres NBB5-18GM60-I3-V1 - 303097

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs autres NBB5-18GM60-I3-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 18 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143051779

Réf. Sonepar

01129303097

Réf. Fournisseur

303097

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

18 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

75 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif M18 5mm M12 4b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs