Pepperl Fuchs - Inductifs autres NCN3-F31-B3-V1-K - 226323

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs autres NCN3-F31-B3-V1-K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143032235

Réf. Sonepar

01129226323

Réf. Fournisseur

226323

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

65 mm

hauteur du capteur:

33.5 mm

longueur du capteur:

36 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

AS-Interface

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

26.5...31.9 V

fréquence de commutation:

100 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif double pour vanne quart de tour 3mm AS-I M12 4b