Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4075-0AJ00-PF - 553909

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC 3RG4075-0AJ00-PF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - autre

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143267095

Réf. Sonepar

01129553909

Réf. Fournisseur

553909

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif