Pepperl Fuchs - Inductifs DC FJ7-A2-V1-Y33912 - 033912

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC FJ7-A2-V1-Y33912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 7 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143002849

Réf. Sonepar

01129033912

Réf. Fournisseur

033912

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

7 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

métal

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

50 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

35 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

200 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur inductif PNP NO+NF M12 4b