Pepperl Fuchs - Inductifs DC GT3,51 50.000/0400 - 416227

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC GT3,51 50.000/0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

  • conditions de montage mécaniques du capteur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143131570

Réf. Sonepar

01129416227

Réf. Fournisseur

416227

Marque

Pepperl Fuchs

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

17 mm

longueur du capteur:

20 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

6...30 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Détecteur inductif fourche