Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 - 224126
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0.6 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143031290
Réf. Sonepar
01129224126
Réf. Fournisseur
224126
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.6 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
3 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
22 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
1400 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM


