Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,8-4M25-E2-5M - 108256
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 0.8 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143181124
Réf. Sonepar
01129108256
Réf. Fournisseur
108256
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
0.8 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
4 mm
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
25 mm
type de construction du boîtier:
cylindre poli
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM


