Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,8-5GM25-E0-0,3M-V3 - 224135

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB0,8-5GM25-E0-0,3M-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 0.8 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143031368

Réf. Sonepar

01129224135

Réf. Fournisseur

224135

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

0.8 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

5 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

25 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

3000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif M5 0,8mm NPN NO M8 3b

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs