Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1-3M22-E0 - 206382

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB1-3M22-E0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 1 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143150656

Réf. Sonepar

01129206382

Réf. Fournisseur

206382

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

1 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

3 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

22 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

700 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif diamètre 3mm 1mm NPN NO câble 3M