Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB10-30GM50-A0 - 326161-0169

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB10-30GM50-A0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143424504

Réf. Sonepar

01129004993

Réf. Fournisseur

326161-0169

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

10 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

60 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...36 V

fréquence de commutation:

1100 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif M30 10mm NPN NO+NF

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs