Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB15-30GM50-EI-M1 - 283416-0001

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB15-30GM50-EI-M1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - autre

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143048526

Réf. Sonepar

01129001837

Réf. Fournisseur

283416-0001

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

30 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

50 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

9...30 V

fréquence de commutation:

700 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M30 15mm 10 mA

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs