Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-6,5M25-E1-V3 - 304615-0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 6.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143188802
Réf. Sonepar
01129003022
Réf. Fournisseur
304615-0002
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
6.5 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
35 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
nickelé
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...30 V
fréquence de commutation:
6000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


