Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-8GM50-A0 - 304615-0063

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-8GM50-A0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • diamètre du capteur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143222100

Réf. Sonepar

01129003059

Réf. Fournisseur

304615-0063

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

métal

diamètre du capteur:

8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

50 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

revêtement du boîtier:

nickelé

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...30 V

fréquence de commutation:

6000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Détecteur inductif M8 2mm NPN NO+NF

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs