Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-F29-A2-5M - 223731
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 2 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - autre
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143151073
Réf. Sonepar
01129223731
Réf. Fournisseur
223731
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
2 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
6 mm
longueur du capteur:
27 mm
type de construction du boîtier:
Quader
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE


