Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-V3-Z4L-3G-3D - 70133012

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB2-V3-Z4L-3G-3D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 2 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143457397

Réf. Sonepar

01129003950

Réf. Fournisseur

70133012

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

2 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

câble

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

27.8 mm

hauteur du capteur:

10.2 mm

longueur du capteur:

16 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

3.7...30 V

fréquence de commutation:

700 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

Détecteur inductif V3 2mm 2 fils NO ATEX 3G-3D

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs