Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB20-L2-Z5-V1 - 182170

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB20-L2-Z5-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 20 mm

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143000395

Réf. Sonepar

01129182170

Réf. Fournisseur

182170

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

20 mm

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

40 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

67 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

3.8...30 V

fréquence de commutation:

30 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Détecteur inductif 40x40x67mm 20mm 2 fils NF M12 4b