Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB5-F9-E2 - 081839
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - câble
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143004430
Réf. Sonepar
01129081839
Réf. Fournisseur
081839
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
16 mm
hauteur du capteur:
16.5 mm
longueur du capteur:
38.5 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
150 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
pays de fabrication:
INDONESIE
résistant à l'épreuve de la pression:
Non


