Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB6-F-E2 - 084736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 6 mm
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
finition du raccordement électrique - câble
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129084736
Réf. Fournisseur
084736
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
6 mm
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
câble
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
20 mm
type de construction du boîtier:
Quader
pays de fabrication:
INDONESIE


