Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB8-F33X-E2-AMP - 266705

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBB8-F33X-E2-AMP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 8 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143044610

Réf. Sonepar

01129266705

Réf. Fournisseur

266705

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

8 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

10 mm

longueur du capteur:

73 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...60 V

fréquence de commutation:

250 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

Détecteur inductif 8mm PNP NO connecteur AMP