Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN15-30GS50-Z4L-V1 - 323676-0019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 15 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
diamètre du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143383047
Réf. Sonepar
01129003449
Réf. Fournisseur
323676-0019
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
diamètre du capteur:
30 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
66 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
4...30 V
fréquence de commutation:
700 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


